三鈴工機
スロットインローラコンベヤ MSS38型
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途
ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
150
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
174-8720
材質
ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
質量(kg)
27.4
許容荷重(kg)
40
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
90
内容量
1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52395499
MSS38-150730
¥
53,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません