TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ネオカラー台座付タッチペール3個セット(パッキン付)
ワンタッチでフタが開きます。
パッキン付きで臭い漏れを防ぎます。
ポリ袋止め付きです。
用途
ゴミの分別に
材質
PP
容量(L)
60
トラスコ品番
188-2889
質量(g)
3880
奥行(mm)
515
間口(mm)
355
アズワン品番
64-5051-90
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52453547
2001
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください