曜日別特売

チューブリムーバー エボ グリップ付

チューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付 - ミトロイ

ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。
グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。
ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。

用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52453714TRE-4G167-8403【先端】12394
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52453723TRE-6G167-8400【先端】12416
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52453739TRE-8G167-8402【先端】17.5448
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52453748TRE-10G167-8401【先端】184710
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする