大洋製器工業
JISシャックル M級 黒
仕様
生地品
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52454676
JSB26
178-4776
2.9
ボルト・ナット止めタイプ/ストレートタイプ
104
26
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454685
JSC-30
849-2586
3.89
捻じ込み・ストレートタイプ
120
30
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454694
JSC-32
849-2588
4.79
捻じ込み・ストレートタイプ
128
32
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454703
JSC-34
849-2590
5.49
捻じ込み・ストレートタイプ
136
34
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52454719
JSC-36
849-2591
6.69
捻じ込み・ストレートタイプ
144
36
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454728
JSC-38
849-2592
7.7
捻じ込み・ストレートタイプ
152
38
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52454737
JSC-40
849-2593
8.99
捻じ込み・ストレートタイプ
160
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください