大洋製器工業
アイボルト 電気
(1件のレビュー)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52455105
1219991
6
178-4833
0.01
Mネジ
オープン
¥
319
¥
259
アウトレット
¥
285
(税込)
当日出荷
残り4点です
52455139
1219894
3/8
178-4807
0.06
Wネジ
オープン
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
52455069
1220019
10
178-4795
0.03
Mネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52455078
1220027
12
178-4778
0.12
Mネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52455087
1220035
16
178-4829
0.22
Mネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52455096
1220043
20
178-4831
0.4
Mネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52455114
1220001
8
178-4803
0.03
Mネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52455123
1219908
1/2
178-4790
0.12
Wネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください