曜日別特売

本質安全防爆デジタル台はかり

本質安全防爆デジタル台はかり - ヤマト・インダストリー

電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。

用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能目量(g)50最小表示(g)50トラスコ品番162-0870材質ステンレス(SUS304)幅(mm)500質量(kg)44高さ(mm)145~170タイプ中型ポールタイプ種類デジタル台はかり奥行(mm)895ひょう量(kg)300電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)全高(mm)1327~1352センサー電気抵抗線式ロードセル検定検定外品(取引証明以外用)載台寸法(mm)500×750防塵防水性能非防水(IP20準拠)ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52397748DP-6700EXN-300M-P
390,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする