曜日別特売

マルチスリングLIGHT エンドレス形

マルチスリングLIGHT エンドレス形 - シライ

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52397757FND-W400X1.01174-22695.4
113,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397766FND-W400X1.51.5174-22618.1
158,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397775FND-W400X10.010174-226854
916,700
879,800
967,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397784FND-W400X2.02174-227110.8
202,700
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397793FND-W400X2.52.5174-225813.5
247,300
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397809FND-W400X3.03174-227016.2
291,900
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397818FND-W400X3.53.5174-226718.9
336,500
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397827FND-W400X4.04174-226521.6
381,200
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397836FND-W400X4.54.5174-225924.3
425,800
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397845FND-W400X5.05174-226227
470,400
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397854FND-W400X5.55.5174-227729.7
515,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397863FND-W400X6.06174-227532.4
559,700
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397879FND-W400X6.56.5174-227635.1
604,300
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397888FND-W400X7.07174-227437.8
648,900
619,800
681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397897FND-W400X7.57.5174-227840.5
693,500
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397906FND-W400X8.08174-226043.2
738,200
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397915FND-W400X8.58.5174-227345.9
782,800
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397924FND-W400X9.09174-226648.6
827,400
789,800
868,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52397933FND-W400X9.59.5174-226351.3
872,000
789,800
868,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする