屋外型降圧トランス ブレーカー付

屋外型降圧トランス ブレーカー付 - 日動工業
入力電圧(V)200容量(kVA)5トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488023STB-EK5KW
489,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする