電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m - 日動工業

動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)

電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488145AL-E315N
69,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする