日動工業
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)
7.8
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番
148-8066
電源(V)
100
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
3
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488179
NPDMW-EK33
2P 15A 125V(アース付)
3
VCT
3
30
¥67,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください