曜日別特売

横つり専用クランプ

横つり専用クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。

用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63内容量1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398326ABA-1.51.54~28
71,700
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする