鉄筋・丸棒つり専用クランプ

鉄筋・丸棒つり専用クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。

寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50内容量1台
注意
※アジャスターの脱着で適正なサイズで使用願います
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398335DHK-DSV-1119~41
161,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398344DHK-DSV-1.51.519~41
197,300
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52398353DHK-DSV-2219~41
261,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする