曜日別特売

楽ちんホーキ 黒シダ

楽ちんホーキ 黒シダ - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

穂はしなやかな黒シダを使用し、屋外の細かいチリゴミの掃除に適しています。
中柄タイプ仕様で腰を屈めず楽な姿勢で掃けます。

材質毛:黒シダ、柄:木、甲:ポリプロピレントラスコ品番149-7675長さ(mm)910幅(mm)220質量(g)295繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488215172453220910
オープン
799
879(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 玄関周りの掃除
建設業・工事業

使用開始頃は、ホウキの毛の堅い部分が抜けていたが少しずつ減ってきた。毛も柔らかくて玄関戸のレールのゴミも掃き出しやすい。枝のながさも片手で持てる長さで、短い枝の庭ぼうきの様に腰をそんなに曲げなくても良いので楽だ。
価格が500円位だとお買い得感があるのですが(税込み879円)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする