曜日別特売

技ホーキ 化繊 長柄 木柄

技ホーキ 化繊 長柄 木柄 - 日本クリンテック技ホーキ 化繊 長柄 木柄 - 日本クリンテック

穂は水気に強い化繊を使用し、屋外の細かいチリゴミから粗ごみの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。

材質毛:ポリプロピレン、柄:木、甲:ポリプロピレントラスコ品番149-7681長さ(mm)1250幅(mm)250質量(g)390繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524882331923902501250
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする