日本クリンテック
技ホーキ 黒シダ 短柄 木柄
穂はしなやかな黒シダを使用し、屋外の細かいチリゴミの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。
材質
毛:黒シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン
トラスコ品番
149-7677
長さ(mm)
740
幅(mm)
230
質量(g)
240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488258
192369
230
740
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300