曜日別特売

技ホーキ 赤シダ 短柄 木柄

技ホーキ 赤シダ 短柄 木柄 - 日本クリンテック

穂はコシの強い赤シダを使用し、屋外の粗ごみの掃除に適しています。
木柄仕様の高級ホーキです。

材質毛:赤シダ、柄:木、甲:ポリプロピレントラスコ品番149-7676長さ(mm)740幅(mm)230質量(g)240タイプ赤シダ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488276192345230740
オープン
579
637(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする