曜日別特売

プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒

プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレットZR-1113E-RR 両面ニ方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)

独自技術「ガスアシスト成形」により、強度と軽さを両立したパレットです。
2辺支持の自動倉庫にも対応可能です。(ご使用条件は必ずご相談下さい)
積載面フラットタイプです。
滑り止めテープ付きで滑りやすい積載物もガッチリホールドします。
印刷面やバーコードラベルを保護します。

仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフトトラスコ品番175-4543幅(mm)300型式両面二方差し質量(kg)29.7高さ(mm)144間口(mm)1300中央桁幅(mm)350差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×72外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ・銀条痕・重量ブレ等につきましてはご容赦下さい。
※ハンドリフター使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52398868ZR-1113E-RR-BK再生ポリプロピレン(PP)両面二方差しブラック10004000
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする