リューター(日本精密機械工作)
軽合金用超硬カッター
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)
3
仕様
スパイラルカット
内容量
1袋
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52488513
K7211
3
14
-
168-4464
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
52488529
K7212
6.3
12.7
-
168-4457
6.2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52488538
K7213
3
14
-
168-4484
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52488547
K7214
6.3
4.7
-
168-4428
3.2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488556
K7215
3
14
-
168-4460
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
52488565
K7216
3
-
38
168-4424
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52488574
K7217
3
5.5
-
166-0665
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488583
K7218
6.3
9.5
-
166-0659
4.2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52488599
K7219
3
12.7
-
168-4417
2.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488608
K7220
3
6
-
168-4452
3.2
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488617
K7221
6.3
12.7
-
168-4441
7.8
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488626
K7222
3
1.5
-
168-4489
3
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52488635
K7223
3
9.5
-
168-4430
2.6
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください