曜日別特売

ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ

ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ - HAKKO(白光)

熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。
芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。
宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。

用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3内容量1セット
注意
※ブレードは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488723FT802-81
82,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする