ヤナセ(柳瀬)
汚れ取りブラシ ナイロン
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
用途
金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに
材質
ナイロン
仕様
手作業用ブラシ
トラスコ品番
177-6807
セット内容
本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489125
HBN-1
¥
340
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください