曜日別特売

汚れ取りブラシ ペーパー

汚れ取りブラシ ペーパー - ヤナセ(柳瀬)汚れ取りブラシ ペーパー - ヤナセ(柳瀬)

届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。

用途金属、木工などのバリ取り、下地直しに材質ペーパー仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6790セット内容本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚質量(g)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52489134HBP-1
340
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする