糸切りはさみ(長刃)

糸切りはさみ(長刃) - ALLEX糸切りはさみ(長刃) - ALLEX
(1件のレビュー)

カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。

用途洋裁、和裁の糸切りに全長(mm)115刃長(mm)48仕様長刃トラスコ品番176-3319材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂質量(g)23板厚(mm)1.5内容量1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5248928315142
830
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52489283
2020-10-05
用途: 縫製時の糸切りとして
卸売・小売業

ハンドルがナイロン樹脂なので、軽く、バネが効いているので、サクサクと糸が切れていって、負担なく気持ちよく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする