永井鋳造
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
頭部形状
アイボルト
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52252193
M10
6.3
16
33.3
32.6
20
17
5
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください