六角凧

六角凧 - YASUDA

男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。

用途縁起物・縁起の良い・レイアウトに付属品35m糸材質和紙・竹質量(g)85寸法(cm)62×44.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522513351029勧進帳
1,150
取扱い終了
返品不可
特別運賃
522513441012清正
1,150
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする