エーモン
取り付けクリックスイッチ
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ
マウスのようなクリック感のある押し心地
貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品
両面テープ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
約300
発光色
ブルー
コード
コード:0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・1A以下※DC24V使用不可
内容量
1個
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52254546
3226
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください