曜日別特売

鳥害防止テグスガード

鳥害防止テグスガード - ノムラテック鳥害防止テグスガード - ノムラテック鳥害防止テグスガード - ノムラテック鳥害防止テグスガード - ノムラテック鳥害防止テグスガード - ノムラテック

手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。
専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。
・取り付け可能な手すり
角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm
・設置場所
テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。
必要に応じてセット数お買い求めください。
・特徴
鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。
スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。
固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。

付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30内容量1組
注意
※手すりに布団等干される際は、マンション等の規約を確認の上、内容に準じて行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52254853N-2406
5,445
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする