コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマコードレススチームアイロン - アイリスオーヤマ

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。

仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259884IRN-CL30C-W/H
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする