曜日別特売

ケース付きコードレスアイロン

ケース付きコードレスアイロン - アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロン - アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロン - アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロン - アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロン - アイリスオーヤマ

高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。

仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259893IRN-CL18CC
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする