簡単組立ステンレス室内物干し

簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ簡単組立ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。
工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。
ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。
伸縮パイプに長物衣類も干せます。
使用しないときはコンパクトに収納が可能です。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約2.4耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500干す量2人分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52260338H-78SHN
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥700/税込¥770
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 調理着の干し物
医療・福祉・介護関連業

価格が安価だったが非常にしっかりしていて安定感もあり、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする