SHK
バツト溶接 ニッケルリング
バッド溶接ニッケルリングです
材質
ニッケル
種類
リンク
線径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52260548
RN-4-52
52
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
52260557
RN-4-27
27
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
52260566
RN-4-38
38
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
52260575
RN-4-32
32
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください