曜日別特売

ごはん冷凍パック

ごはん冷凍パック - ニトムズ

ご飯の冷凍保存と電子レンジの加熱解凍ができる、パック保存容器。繰り返し使用OK。お茶碗1杯分(約200g)のごはんが入り、使いやすい。余ったご飯や一人暮らしの保存用に。必要な時でレンジで加熱するだけであったかご飯のできあがり。カレー・ピラフ・ミートソースや、ネギ、漬物など、いろいろな食品の保存にも。積み重ねて置けるので収納性が良く、庫内の整理にぴったり。

材質ポリプロピレン容量(mL)200電子レンジ対応形状角形寸法(mm)90×140×30.5サイズM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52262133M2440
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする