発熱エンボス防寒ジャケット #9470

発熱エンボス防寒ジャケット #9470 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
(1件のレビュー)

【圧倒的な個性を発揮するエンボス加工が誘う近未来系発熱アウター誕生!】
中綿を挟み込んだエンボス加工にて立体的なアクセントを形成し、近未来感を演出。
中綿に旭化成社のToptharmoを使用。吸湿発熱性、調温性に優れ、衣服内を快適に保温します。
本体素材表面には一時撥水加工を、同裏面には防風効果のあるアクリルコーティング加工をそれぞれ施し快適性を追求。
素材の中に空気の層が生まれるダンボール構造の二ット素材を部分的に使用し、保温性アップとしなやかなストレッチ性を両立。

種別長袖ジャケット機能吸湿発熱、保温、一時撥水、ストレッチ混率(%)(本体)ポリエステル100、(別布)ポリエステル95、ポリウレタン5、(中綿(旭化成トップサーモ))ポリエステル65、キュプラ35仕様左袖ペンポケット、動きやすいストレッチニットを各所に配置、左胸内ポケットつき生地本体:マイクロソフトタフタ、別布:ストレッチダンボールニット内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52264915#9470ブラックS
オープン
取扱い終了
52264924#9470ブラックM
オープン
取扱い終了
52264933#9470ブラックL
オープン
取扱い終了
52264949#9470ブラックLL
オープン
取扱い終了
52264958#9470ブラック3L
オープン
取扱い終了
52264967#9470ディープグレーS
オープン
取扱い終了
52264976#9470ディープグレーM
オープン
取扱い終了
52264985#9470ディープグレーL
オープン
取扱い終了
52264994#9470ディープグレーLL
オープン
取扱い終了
52265003#9470ディープグレー3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52264949
2020-12-22
用途: 建設業にて
建設業・工事業

見た目がスタイリッシュで格好良く作業着として着用するにはもったいない感じがしていまだに羽織る程度にしか着れていない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする