曜日別特売

航海用レーダー反射器

航海用レーダー反射器 - トーテックス航海用レーダー反射器 - トーテックス航海用レーダー反射器 - トーテックス

レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。
T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。
反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。

性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52265134T-RF08-C-245-12型
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする