曜日別特売

ベースライト

ベースライト - DAIKO(大光電機)
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
形式
容量(VA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65926175DBL-4361WW131.5箱型初期照度補正型13直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
65926218DBL-4362WW35301.6箱型30直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65926096DBL-4095WWE211.6箱型初期照度補正型21直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
20,500
取扱い終了
返品不可
65926184DBL-4361YW131.5箱型初期照度補正型13直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K
14,000
取扱い終了
返品不可
65926193DBL-4362WW20171.6箱型17直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
15,500
取扱い終了
返品不可
65926202DBL-4362WW25211.6箱型21直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K
17,000
取扱い終了
返品不可
65926227DBL-4362YW25211.6箱型21直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K
17,000
取扱い終了
返品不可
65926236DBL-4362YW35301.6箱型30直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65926175DBL-4361WW63729287DBL-4361WWDBL-4361WW ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機) 63729287ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
65926218DBL-4362WW3563729479DBL-4362WW35DBL-4362WW35 ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機) 63729479ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする