CN-7120専用溶剤

CN-7120専用溶剤 - 化研テックCN-7120専用溶剤 - 化研テック

TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。

用途
ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。
また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。
CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。
そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。
成分炭化水素系溶剤質量(kg)0.1引火点(℃)29臭気石油臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個(0.1kg)
注意
※本品は引火性液体のため、作業場は火気厳禁としてください。
※ご使用前に安全データシート(SDS)を必ずご確認ください。
※メーカー製品は工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品は清掃や乾燥予防用であり、TKペーストCN-7120の希釈はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52265238-
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする