ベストコ
Stlye Tools ごますり器
食器洗い乾燥機使用不可
仕様
容器付
材質
本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
106
寸法(cm)
6.5×6×13.5
アズワン品番
64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52275625
LB-174
¥
548
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください