カスタム
電工偏心強力ニッパ
日本製にこだわった逸品。
特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。
持ちやすいソフトグリップ
用途
電気工事配線の切断。
鋼線、ピアノ線等の切断。
エアコンフレアの切断(潰し切)。
自動車整備(ブーツバンド切断)
全長(mm)
190
仕様
最大倍力:20倍
材質
特殊刃物鋼
質量(g)
289
刃先形状
ハードブレード ラウンド型
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4.2
切断能力(Φmm) 銅線
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(Φmm) ステンレス
4.5
切断能力(mm)VA線
2.6 x 3芯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52265369
C30-190H
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください