クッションシート アルミ 防災用 約120×200

クッションシート アルミ 防災用 約120×200 - 東和産業クッションシート アルミ 防災用 約120×200 - 東和産業

レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。
厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。
地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。
汚れは水拭きで簡単に落とせます。
手軽でコンパクトに収納できます。

材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン形状折りたたみタイプ外形寸法(cm)約120×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268056-
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/816/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする