空間の匠 収納袋
収納物・収納スペースに合わせて”カタチが変わる”収納袋です。
素材は通気性に富むためカビがつきにくく、保存用に便利です。
収納物がわかる透明窓付です。
押入れやクローゼットへの出し入れに便利な持ち手付です。
一部に芯板が入っているため、かっちりと収納できます。
防虫剤等が入れられるポケットが3ヶ所ついています。
材質本体:ポリプロピレン、窓:ポリエチレン、芯板:紙
色アイボリー
サイズL
外形寸法(cm)約100×70×18
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個