ネクスタ
紙製水切りゴミ袋
三角コーナーがいらない自立型水切りゴミ袋。
耐水紙使用で濡れても破れにくい。
しっかり水分が絞れます。
材質
クラフト紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
柄
寸法(高さH×幅W)(cm)
マチ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52268589
-
1袋(20枚)
-
フラミンゴ柄
20×13
9
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
52268573
-
1袋(12枚)
約120×205×80
カフェスタイル柄
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください