ニトムズ
はがせるフック カーテン房掛け
(1件のレビュー)
しっかり貼れて、きれいにはがせる。だから、付けかえもでき、安心!
材質
本体:ABS樹脂
粘着剤:合成ゴム
色
ブラウン
外形寸法(cm)
約2.2×2×7.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52268677
H2950
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください