ハイクリスタード

ハイクリスタード - ラグロン
(1件のレビュー)

耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス
アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス
従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。
スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。
フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに
効果持続期間:約2年(2回塗り)
約30畳分

成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52269666-
3,380
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52269666
2020-10-01
用途: 飲食店のPタイル
赤おに

やはり価格がお高いだけのことがありますね。
複数回上塗りでピカピカに。後は、水拭きだけで数か月もちます。
もうもどれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする