ふんわリッチ便座マット モロッカン

ふんわリッチ便座マット モロッカン - カキウチふんわリッチ便座マット モロッカン - カキウチふんわリッチ便座マット モロッカン - カキウチふんわリッチ便座マット モロッカン - カキウチふんわリッチ便座マット モロッカン - カキウチ

便座にのせて、裏面でマジックテープを留めるだけ、取り付け・取り外しが簡単。
裏面に滑り止め加工を施しており便座を立ててもズレ落ちません。
洗浄型・O型・U型、いろいろな便座に使えます

適合洗浄型・O型・U型材質ポリエステル100%外形寸法(cm)約40.5×13×厚さ1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52269903-グリーン
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
52269894-ピンク
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする