曜日別特売

ドライヤーホルダー

ドライヤーホルダー - クリタックドライヤーホルダー - クリタックドライヤーホルダー - クリタックドライヤーホルダー - クリタック

保持力に優れた吸着シートでしっかり固定できるドライヤーホルダー。
本体部分はステンレスなので使い終わったばかりのドライヤーでもサッと収納可能。
吸着力が低下した場合は水洗いして何度でもお使いいただけます。

材質ステンレス・ポリエチレンテレフタレート・ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネートシルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×14×17RoHS指令(10物質対応)対応材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52270813-
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする