オカザキ
保温・保冷アルミトートバッグ
買い物・行楽・スポーツなどに。
内側にアルミ蒸着加工で保冷保温効果があります。
材質
表面:ポリエステル、内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン、ファスナー:ナイロン、ファスナー取手:スチール
外形寸法(cm)
約19×27.5×11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52273069
-
ネイビー
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
52273078
-
ベージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください