PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応

PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応 - TOZEN(トーゼン)
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に適合ボルト径M10(W3/8)形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400内容量1個
注意
※ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308333PTH-30SR
1,100
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする