TOTO
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類
シングルレバー
取付け方法
台付き
吐水口長さ(mm)
237
湯水芯々(mm)
203
内容量
1個
関連資料:
分解図(TKS05313J)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308437
TKS05313J
¥
47,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください