Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト コンパクトタイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
2
埋込穴(Φmm)
38
仕様
電源ユニット別売、埋込型、天井面取付専用
適合
【電源ユニット】NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)、【専用接続ケーブル】NNN28020(別売)
質量(kg)
0.1
材質(枠)
プラスチック(クールホワイトつや消し)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
LED内蔵
演色指数(Ra)
93
埋込高(mm)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308586
NNN70502K
2700
12・狭角タイプ(照度角11)
電球色
42.5
85
¥16,800
¥
8,298
¥9,128
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52308595
NNN70503K
2700
21・中角タイプ(照度角21)
電球色
40
80
¥16,800
¥
8,298
¥9,128
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52308604
NNN70500K
4000
12・狭角タイプ(照度角11)
白色
50
100
¥16,800
¥
8,298
¥9,128
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください