Panasonic(パナソニック)
iD800 笠付 防湿防雨
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
6
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
770
防水保護等級
IP23 防湿
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308683
XLW202KENZLE9
¥28,400
¥
8,998
¥9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください