アイゼンコーポレーション
ギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品
ジッパーケース
材質
カフ:綿製(タイコス型)、ゴム袋・ゴム球:ラッテクス製、コントロールバルブ:真鍮、ジッパーケース:ビニールレザー
測定範囲(mmHg)
0~300
サイズ(mm)
(カフ)140×500
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52881974
GF700-11E
グレー
0-9523-11
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
52881983
GF700-14E
ピンク
0-9523-14
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください